WESCO 230018 Camion automat, oțel, rebobinare automată, clichet, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66

WESCO 230018 Camion automat, oțel, rebobinare automată, clichet, 1200 lb

În stoc
Articol: AG7HYZ Model: 230018Crucea Ref: WRV-66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,674.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină automată de transport manual
Tip mânerDual Loop
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului5"
Lățimea plăcii nasului24 "
Inălțime totală66 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală24 "
RatchetRevenire automată
Materialul roțiiFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Camion automat din oțel Wesco 230018 pentru transportul ușor al încărcăturilor grele
    • Cadru și mânere din oțel complet sudate, cu vinil gri, care nu lasă semne, atașate la toate suprafețele de contact pentru rezistență și prevenirea daunelor
    • Vine cu două roți din fontă, din centru, din cauciuc turnat (diametru de 8 inci) și două rotile retractabile și scoase din cauciuc, turnate (diametru de 3.5 inci) pentru sprijin și manevrabilitate
    • Echipat cu centură lată de 2 inchi, cu o închidere robustă din oțel și un clichet cu bobinare automată pentru strângerea în jurul sarcinilor pentru a oferi siguranță și siguranță
    • Wesco Cart dispune de urcători de scări de rezistență pentru o mobilitate sporită

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230035 Camion automat cu clichet, capacitate de 1200 lbs | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€927.96
WESCO 230017 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 60" | AG7HYX WRV-60 23001760 "€904.89
WESCO 230036 Camion automat de vânzări grele din oțel cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 66" | AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "€968.08
WESCO 230037 Camion automat de vânzări grele din oțel cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 72 inchi | AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
RFQ
WESCO 230019 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, cu clichet, capac de 1200 lbs, 72 inchi | AG7HZB WRV-72 23001972 "€820.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230018 Camion automat, oțel, rebobinare automată, clichet, 1200 lb
€1,674.58 /unitate