WESCO 230019 Camion automat de rulare automată cu clichet, capac de 1200 lbs, 72 | AG7HZB WRV-72

WESCO 230019 Camion automat de rulare automată de oțel, de rezistență, cu clichet, capac de 1200 lbs, 72 inchi

Articol: AG7HZB Model: 230019Crucea Ref: WRV-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€992.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină automată de transport manual
Tip mânerDual Loop
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului5"
Lățimea plăcii nasului24 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală24 "
RatchetRevenire automată
Materialul roțiiFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)60.96

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230035 Camion automat cu clichet, capacitate de 1200 lbs | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€927.96
WESCO 230017 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 60" | AG7HYX WRV-60 23001760 "€904.89
WESCO 230036 Camion automat de vânzări grele din oțel cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 66" | AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "€968.08
WESCO 230018 Camion automat, oțel, rebobinare automată, clichet, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66 23001866 "€1,674.58
WESCO 230037 Camion automat de vânzări grele din oțel cu clichet, capacitate de 1200 lbs, 72 inchi | AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230019 Camion automat de rulare automată de oțel, de rezistență, cu clichet, capac de 1200 lbs, 72 inchi
€992.62 /unitate