A B Tip baterie: AGM , Capacitate: 660 lbs. , Culoare: Silver , Adâncime: 59.125 " , Înălțimea de descărcare: 51 " , Nota: Gradul 304L , Înălțime: 52.75 " , Hardware de instalare inclus: Nu este necesar , Lungime: 59 " , Lungimea nivelului: 51 1 / 8 " , Material: Oţel inoxidabil , Max. Înălțimea de descărcare: 51 " , Număr de baterii: 1 , Inălțime totală: 52.5 " , Lungime totală: 59 " , Faza: NU SE APLICĂ , Lungimea platformei: 15.75 " , Material platformă: Oţel inoxidabil , Înălțimea de rotație: 106 " , Voltaj: 12V c.c.