Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST MOA-V111-JH Compressor/Vacuum Pump, 1/16 Hp, 12VDC, 24 Inch Hg | CP6HJT 33K734

GAST MOA-V111-JH Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 12 VDC, 24 inch Hg

În stoc
Articol: CP6HJT Model: MOA-V111-JHCrucea Ref: 33K734
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
€978.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPVoltajHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
GAST 1023-251Q-G279 Compresor/pompa de vid 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603/8 "NPT3/8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST DOA-P707-AA Pompa compresor/vacuum 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MAA-P251-MB Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.30
GAST MOA-P126-JK Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 24 V, 24 inch Hg Max. Vacuum, 50 psi max. Presiune | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
GAST 1550-600 Compresor/pompa de vid, 3/4 CP, 14.5 cfm, 20 inch Hg. Vacuum maxim, 1725 RPM Viteză maximă | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Compresor/pompa de vid, 1/125 CP, 24 V, 14 inch Hg Max. Vacuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
GAST MOA-V112-AE Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 110/115 VCA, 24 inch Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST MOA-V111-JH Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 12 VDC, 24 inch Hg
€978.30 /unitate