BALDOR MOTOR Motoare de manipulare a unității


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56C , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 44 , Tip motor: 3520M , Tip de montare: C-Face, montat pe picior , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5/8 "" , Viteza: 1,760 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Greutate: 31 lb
StilModelCurent fără sarcinăamperibazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
VEUHM3546-5
-A 1.2-41.000 CP13.23 "371€1,248.47
B
CUHM3542
-----12.23 "3 tel--
RFQ
C
VUHM3542-5
0.6 Amps0.900N04. 75-378€825.84
C
VUHM3538-5
0.385 Amps.6N04.5-374€779.02
A
VEUHM3538
0.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,308.41
A
VEUHM3542
0.752 Amps2.5-2.2 / 1.1N04. 75-373€1,390.32
C
VUHM3538
1.01 Amps2.42-2.24 / 1.12N04.5-358€1,023.31
B
CUHM3538
1.01 Amps2.42-2.24 / 1.12RG04.5-358€790.43
C
VUHM3542
1.02 Amps2.5-2.6 / 1.3N04. 75-368€1,066.74
A
VEUHM3554T
1.37 Amps4.5-4.4 / 2.2N041.5-373€1,342.76
A
VEUHM3558T-5
1.48 Amps2.4N042-373€1,474.63
A
VEUHM3558T
1.82 Amps6-5.8 / 2.9N042-373€1,689.94
D
CEUHM3611T
2.33 Amps9-8.4 / 4.2RG043-375€1,741.91
E
VEUHM3611T
2.33 Amps9-8.4 / 4.2N043-375€1,675.66
C
VUHL3518
2.89 Amps7.4 / 3.5-3.7N04.5-165€887.46
B
CUHL3518
2.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€937.41
D
CEUHM3615T
3.24 Amps13.9-13.4 / 6.7RG045-378€1,913.25
E
VEUHM3615T
3.24 Amps13.9-13.4 / 6.7N045-378€1,843.57
C
VUHL3519
3.48 Amps11.8 / 6.3-5.9N041-178€1,091.90
B
CUHL3519
3.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,141.85
E
VEUHM3710T
4.46 Amps21-18.8 / 9.4N047.5-381€2,717.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?