BALDOR MOTOR VEUHM3538 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWB

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității VEUHM3538, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YWB Model: VEUHM3538

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,308.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi1.7-1.6 / .8
bazăN
Cuplu de rupere6.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină0.483 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază3
Factor de putere74
RevizuireF
RPM1735
Temp. Creştere27 grade C
Tip3513M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.82 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2136L
    • Cuplu de tragere: 3.55 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.57 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperibazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEUHM3611T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4 / 4.2RG043-375€1,741.92
MOTOR BALDOR CEUHM3615T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4 / 6.7RG045-378€1,913.25
MOTOR BALDOR CUHL3518 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€937.41
MOTOR BALDOR CUHL3519 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,141.85
MOTOR BALDOR CUHM3538 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24 / 1.12RG04.5-358€790.43
MOTOR BALDOR CUHM3542 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel--
RFQ
BALDOR MOTOR VEUHM3542 Motor de manipulare a unității, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWC VEUHM35420.752 Amps2.5-2.2 / 1.1N04. 75-373€1,390.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității VEUHM3538, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3C
€1,308.41 /unitate