MOTOR BALDOR CEUHM3611T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PZG

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității CEUHM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PZG Model: CEUHM3611T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,741.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi9-8.4 / 4.2
bazăRG
Cuplu de rupere33.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă8.88 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.33 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere75
RevizuireA
RPM1760
Temp. Creştere48 grade C
Tip3631M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2105L
    • Cuplu de tragere: 19.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 32 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperibazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEUHM3615T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4 / 6.7RG045-378€1,913.25
MOTOR BALDOR CUHL3518 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€937.41
MOTOR BALDOR CUHL3519 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,141.85
MOTOR BALDOR CUHM3538 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24 / 1.12RG04.5-358€790.43
MOTOR BALDOR CUHM3542 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel--
RFQ
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,308.41
BALDOR MOTOR VEUHM3542 Motor de manipulare a unității, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWC VEUHM35420.752 Amps2.5-2.2 / 1.1N04. 75-373€1,390.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității CEUHM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC
€1,741.92 /unitate