BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6ZKB

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității VUHL3519, 115/208-230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZKB Model: VUHL3519

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,003.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi11.8 / 6.3-5.9
bazăN
Cuplu de rupere7.19 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină3.48 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere78
RevizuireB
RPM1725
Temp. Creştere104 grade C
Tip3528L
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.56 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 5.65 LB-FT
    • Curent de pornire: 42.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperibazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEUHM3611T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4 / 4.2RG043-375€3,250.33
MOTOR BALDOR CEUHM3615T Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4 / 6.7RG045-378€2,036.03
MOTOR BALDOR CUHL3518 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€980.98
MOTOR BALDOR CUHL3519 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-178€2,095.13
MOTOR BALDOR CUHM3538 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24 / 1.12RG04.5-358€1,474.92
MOTOR BALDOR CUHM3542 Motor de manipulare a unității, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel-€1,404.48
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Motor de manipulare a unității, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-374€2,131.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de manipulare a unității VUHL3519, 115/208-230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€2,003.46 /unitate