GAST Compresor cu membrană / pompă de vid

Compresorul cu diafragmă / Pompele de vid GAST sunt potrivite pentru aplicații care necesită o performanță continuă și o alimentare cu presiune moderată, cum ar fi umplerea buteliilor de gaz și hidrogenarea uleiurilor comestibile. Dispun de porturi reversibile de intrare și ieșire de 1/8 și 1/4 inch pentru o instalare ușoară.

Filtru

GAST -

Pompe compresoare

StilModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/125Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52
C15D1150-101-101424 VDC0.61/50Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
GAST -

Compresoare cu diafragmă / Pompe de vid

Compresoarele cu diafragmă Gast / pompele de vid furnizează aer sub presiune în aplicații sensibile la zgomot, cum ar fi laboratoarele medicale, spitalele și automobile. Aceste pompe de vid durabile și robuste dispun de lubrifiere permanentă fără ulei pentru a evacua aerul fără contaminanți și pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de 1/4 inch NPT sau 3/4 inch furtunuri de intrare și ieșiri pentru alimentarea cu aer comprimat. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Modelele selectate sunt integrate cu vacuum și manometre și regulatoare, un mâner de transport pentru portabilitate și picioare de cauciuc pentru ridicarea compresoarelor ușor deasupra nivelului solului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer având variante de motor de 1/8 și 1/3 CP.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
ADOA-P704-AA4.51/860Furtun 3/8 "Furtun 3/8 "8"115€1,674.49
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?