HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fitinguri deasupra podelei


Filtru
Înălţime: 1 / 16 " , Lungime: 4.125 " , Material: Aluminiu , Forma: Dreptunghiular , latime: 2.5 "
StilModelNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A
SS309T
11.375 "€50.07
B
SS309B
1-€49.34
C
SS309SF
11.125 "€53.95
D
SS309D
21"€49.34

Fitinguri deasupra podelei

Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellem-urile de deasupra podelei sunt folosite pentru a acoperi prizele expuse pentru a le proteja de praf și umiditate. Acestea au o construcție ușoară din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la abraziune. Aceste fitinguri listate UL și certificate CSA se montează pe sisteme de cutie de podea / podea / podea și sunt disponibile în dimensiuni de deschidere de 1, 1.125 și 1.375 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?