DAYTON Ventilatoare de alimentare cu curea, 5 elice cu lamă


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip de unitate: Curea , Lățimea flanșei: 2" , Material cadru: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , guler de perete Nr. stoc: 1WBW7
StilModelCFM @ 0.375-In. SPDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCFM @ 0.500-In. SPFan RPMAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț (ex. TVA)
A
7AC60
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€5,950.39
A
7AC67
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-42930.0/15.060 "1WBU8€6,344.86
A
7AC62
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-3434.5-4.1 / 2.060 "1WBU8€5,732.50
A
7AC66
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-3716.0-5.4 / 2.760 "1WBU8€5,584.96
A
7AC69
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-4298.9-8.0 / 4.060 "1WBU8€5,966.59
A
7AC64
-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€5,381.90
B
7AC73
-1.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil-48514.8-13.4 / 6.766 "1WBU9€9,345.12
A
7AC71
35,0681.25 "Bloc de pernă regenerabil-50714.8-13.4 / 6.760 "1WBU8€6,236.52
B
7AC75
41,7261.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil-55519.8-17.9 / 9.066 "1WBU9€9,765.68
B
7AC77
50,7371.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil43,05561127.2-24.6 / 12.366 "1WBU9€10,774.98
B
7AC79
61,1101.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil57,57969938.8-35.1 / 17.566 "1WBU9€11,640.78

Ventilatoare de alimentare cu curea, 5 elice cu lamă

Ventilatoarele de alimentare cu putere medie Dayton asigură o ventilație adecvată în unitățile industriale și comerciale. Aceste elice din oțel galvanizat/aluminiu deplasează volume mari de aer la presiuni statice scăzute; reducând astfel nivelul de zgomot. Acestea dispun de carcase complet închise, răcite cu ventilator (TEFC), care au un ventilator extern montat pe arbore pentru a răci cadrul motorului. Designul lor acţionat de curea permite flexibilitate în viteze pentru a îmbunătăţi performanţa ventilatorului. Ansamblul complet include motorul, cureaua, bucșe și snopi (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință în poziție orizontală sau verticală. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în diametre ale lamelor de 54 și 60 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?