Ventilator de alimentare DAYTON 7AC60 54 inch 115/208-230 V 1-1/2 CP | AF3AZJ

DAYTON 7AC60 Ventilator de alimentare 54 inchi 115/208-230 V 1-1/2 CP

În stoc
Articol: AF3AZJ Model: 7AC60Crucea Ref: 7AC59

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,950.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator cu pachet de unitate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.25 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.54 "
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP30,129
CFM @ 0.125-In. SP26,014
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorMediu
Fan RPM343
Lățimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
Înălţime60 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU8
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.73
Max. Adâncime26-5/16 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1.5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame5
În afara Dia.60 "
Adâncimea totală26-5/16 "
Fază1
Diagrama arborelui.1.25 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.3
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.5
Venturi Clearance Dia.55 "
Voltaj115 / 208-230
Guler de perete Nr.1WBW7
Weatherhood Nr.1WBW5
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.2755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCFM @ 0.500-In. SPFan RPMAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Preț
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC62 54 inch 208-230/460 V 1 1/2 CP | AF3AZL 7AC62-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-3434.5-4.1 / 2.060 "1WBU8€5,732.50
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC64 54 inch 115/208-230 V 2 CP | AF3AZN 7AC64-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€5,381.90
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC66 54 inch 208-230/460 V 2 CP | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-3716.0-5.4 / 2.760 "1WBU8€5,584.96
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC67 54 inch 115/208-230 V 3 CP | AF3AZR 7AC67-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-42930.0/15.060 "1WBU8€6,344.86
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC69 54 inch 208-230/460 V 3 CP | AF3AZU 7AC69-1.25 "Bloc de pernă regenerabil-4298.9-8.0 / 4.060 "1WBU8€5,966.58
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC71 54 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Bloc de pernă regenerabil-50714.8-13.4 / 6.760 "1WBU8€6,236.52
DAYTON 7AC73 Ventilator de alimentare 60 inch 208-230/460 V 5 CP | AF3AZY 7AC73-1.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil-48514.8-13.4 / 6.766 "1WBU9€9,345.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AC60 Ventilator de alimentare 54 inchi 115/208-230 V 1-1/2 CP
€5,950.39 /unitate