GAST DOA-P707-FB Compresor/pompa de vid 1/3 Hp 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB Compresor/pompa de vid 1/3 Hp 50/60 Hz

În stoc
Articol: AE2QRC Model: DOA-P707-FBCrucea Ref: 4Z024

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€915.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorDiafragmă
Aer liber CFM @ 0 PSI1.90
Amplificatori de încărcare completă4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Max. PSI Cont./Int.60/60
Max. Vid25.5
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Inălțime totală7.625 "
Lungime totală7.625 "
Lățimea totală5.125 "
Voltaj110/115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8414801605
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM gratuit cu aer @ 20 Vac (0.30)
    • Free Air CFM @ 30 PSI (0.90)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăVoltajPreț
GAST DOA-P704-AA Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/860Furtun 3/8 "Furtun 3/8 "8"115€1,674.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST DOA-P707-FB Compresor/pompa de vid 1/3 Hp 50/60 Hz
€915.81 /unitate