Compresorul / pompa de vid Gast DOA-P704-AA este ideal pentru fiabilitatea și adaptabilitatea sa în medii medicale și industriale, unde controlul precis al presiunii și vidului este esențial. Este utilizat în echipamente medicale, instrumente de laborator, monitorizarea mediului și mașini industriale.
Caracteristici:
- Are o diafragmă de compresor pentru a crea compresia sau vidul necesare pentru aplicații.
- Această pompă de vid DOA-P704-AA vine cu o conexiune de intrare și ieșire NPT pentru conectarea țevilor și fitingurilor în aplicații industriale.
- Poate genera o presiune continuă maximă de 60 psi și poate furniza un debit maxim de 1.9 cfm la 0 psi, asigurând o performanță eficientă.
- Acest compresor / pompa de vid Gast DOA-P704-AA este proiectat pentru utilizare in medii cu un nivel de zgomot de 70 dBA, asigurand un nivel rezonabil de zgomot in timpul functionarii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum comută această pompă între modurile compresor și vid?
A. Funcționează prin reglarea mișcării diafragmei pentru a comuta între moduri.
Î. Care este puterea nominală a acestui compresor / pompă de vid?
A. Această pompă are o putere nominală de 1/8 CP. Clienții care caută un compresor / pompă de vid cu o putere mai mare pot opta pentru Compresor / pompa de vid Gast DOA-V751-FB având o putere nominală de 1/3 CP.
Î. Cum instalez și configurez această pompă?
A.
- Acordați prioritate măsurilor de siguranță într-o zonă bine ventilată.
- Alegeți o locație stabilă, bine ventilată pentru pompă.
- Verificați și asigurați-vă că este disponibilă sursa de alimentare corectă (115V, 60 Hz).
- Conectați bine conductele de admisie și de evacuare.
- Luați în considerare adăugarea de filtre pentru prevenirea contaminării.
- Faceți toate ajustările necesare pentru presiune sau vid.
- Porniți pompa și verificați dacă există nereguli.
- Stabiliți și urmați un program regulat de întreținere.
- Calibrați pompa dacă este necesar un control precis.
- Efectuați un test de rulare pentru a vă asigura că îndeplinește cerințele aplicației.
- Respectați întotdeauna protocoalele de siguranță atunci când utilizați pompa.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest compresor / pompă de vid?
A. Factorii majori includ compatibilitatea aplicațiilor, debitul, intervalul de presiune / vid, cerințele de putere și nevoile de întreținere.