Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST 10D1125-101-1052 Pompă compresor Diaph 1/125HP 3-2/67 inch Lungime | AH7NJX 36XD65

GAST 10D1125-101-1052 Pompa compresor Diaph 1/125HP 3-2/67 inch Lungime

În stoc
Articol: AH7NJX Model: 10D1125-101-1052Crucea Ref: 36XD65
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
€417.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de compresor
Tip compresorDiafragmă
Aer liber CFM @ 0 PSI0.15
Amplificatori de încărcare completă0.3
HP1/125
Dimensiunea intrăriiFurtun 1/4 "
Max. PSI Cont./Int.15
Max. Vid14.0 "Hg
Dimensiunea de ieșireFurtun 1/4 "
Inălțime totală2.125 "
Lungime totală3 1 / 16 "
Lățimea totală1 5 / 16 "
Cablu de alimentareDa
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Free Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Aer liber CFM @ 0 vid: 0.17

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GAST 15D1150-101-1014 Pompă compresor Diaph 1/50 CP 4 inch Lungime | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/50Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
GAST 22D1180-201-1088 Pompă compresor Diaph 1/20 CP 6-1/3 inch Lungime | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
GAST 22D1180-202-1005 Pompă compresor Diaph 1/8 CP 7-47/64 inch Lungime | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 10D1125-101-1052 Pompa compresor Diaph 1/125HP 3-2/67 inch Lungime
€417.22 /unitate