DAYTON Mașină automată de transport manual


Camioanele de mână pentru automate Dayton sunt fabricate pentru mutarea automatelor de la o locație la alta. Aceste aparate ergonomice din oțel cu înclinare înapoi se pot sprijini pe toate cele patru roți și pot reduce eforturile de a le menține în poziție verticală.

Filtru
Material rulant: Poli , Finalizarea: Strat de pulbere rezistent la rugină , Număr de rotile: 2 , Lățimea totală: 24 " , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 2"
StilModelRulmenți cu roțiTip rotorCuloriDiametrul roțilorTip roatăTip mânerCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A
4XKJ2
CilindruPoliRoșu8"Cauciuc turnatDual Loop1200 lbs.Oţel€841.18
A
4XKJ3
CilindruPoliRoșu8"Cauciuc turnatDual Loop1200 lbs.Oţel€977.35
A
4XKJ4
CilindruPoliRoșu8"Cauciuc turnatDual Loop1200 lbs.Oţel€978.24
RFQ
B
34D681
Bile de oțelPivotantSilver6"Cauciuc solidBuclă550 lb.Aluminiu€1,084.99

Mașină automată de transport manual

Camioanele de mână pentru automate Dayton sunt proiectate pentru mutarea automatelor de la o locație la alta în medii industriale. Aceste unități dispun de două roți pivotante și două roți principale pentru a permite camioanelor să se sprijine pe toate cele patru roți atunci când sunt înclinate înapoi pentru a muta sarcini grele, oferind astfel ușurință și mai puțin efort fizic în comparație cu mutarea camioanelor în poziție verticală. Acestea includ un dispozitiv de strângere a centurii cu clichet reglabil cu auto-rewind pentru a permite securitate maximă a încărcăturii. De asemenea, au dispozitive de urcare a scărilor pentru ușurință în manevrabilitate în timp ce urcați scările și un cadru cu spate rotunjit/plat pentru susținerea automatelor și a altor articole grele în timpul tranzitului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste autocamioane automate, disponibile cu capacități de încărcare de 550 și 1200 lb.

Mecanism de lucru

  • Prindeți stivuitorul și glisați placa de vârf sub sarcină.
  • Asigurați încărcătura cu centura și cuplați clichetul pentru a strânge centura.
  • Țineți stivuitorul manual în poziția extinsă cu bara de sprijin în poziția cea mai joasă înainte de a pune orice greutate pe roți.
  • Deblocați clichetul și slăbiți cureaua pentru a elibera sarcina.

DESCRIERE

  • Autostivuitoarele de mână cu distribuitoare automate Dayton au două roți pivotante și două roți principale pentru a reduce eforturile fizice în deplasarea camionului.
  • Aceste stivuitoare de mână au un dispozitiv de strângere a centurii cu clichet reglabil cu derulare automată pentru o siguranță maximă a încărcăturii.
  • Au un cadru din spate rotunjit/plat pentru a susține automatele și alte articole grele în timpul transportului.
  • Aceste stivuitoare de mână sunt acoperite cu pulbere pentru a preveni ruginirea.
  • Sunt echipate cu șenile scărilor din spate care permit deplasări ușoare pe scări și borduri.
  • Aceste stivuitoare de mână sunt echipate cu curele de înaltă calitate pentru a asigura încărcătura.

Întrebări Frecvente

Ce tip de roți sunt folosite în autocamioanele automate Dayton?

Aceste stivuitoare de mână dispun de roți din cauciuc plin de turnare / cu rulmenți cu role / cu bile de oțel pentru o funcționare lină.

Ce material este folosit la construcția acestor camioane de mână?

Camioanele de mână cu automate Dayton au cadre din oțel pentru a răspunde încărcăturilor grele.

Care este capacitatea de încărcare a acestor camioane de mână?

Dayton oferă autocamioane automate cu capacități de încărcare de 500 și 1200 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?