DAYTON 4XKJ4 Stivuitor manual de 1200 lb. 72 in | AE2HRQ

DAYTON 4XKJ4 Stivuitor manual de 1200 lb. 72 in

Articol: AE2HRQ Model: 4XKJ4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€978.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină automată de transport manual
Material de rotirePoli
Tip rotorPoli
CuloriRoșu
finalizareaStrat de pulbere rezistent la rugină
Tip mânerDual Loop
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului5-1/4 "
Lățimea plăcii nasului24 "
Numărul de role2
Numărul de roți2
Adâncimea totală15.5 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală24 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc turnat
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.495
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiTip rotorCuloriDiametrul roțilorTip roatăTip mânerCapacitate de încărcareMaterialPreț
DAYTON 34D681 Vending Machine Hand Truck Capacitate 550 Lb | AC6LFV 34D681Bile de oțelPivotantSilver6"Cauciuc solidBuclă550 lb.Aluminiu€1,084.99
DAYTON 4XKJ2 Stivuitor manual de 1200 lb. 60in | AE2HRN 4XKJ2CilindruPoliRoșu8"Cauciuc turnatDual Loop1200 lbs.Oţel€841.18
DAYTON 4XKJ3 Stivuitor manual 1200 lb. 66in | AE2HRP 4XKJ3CilindruPoliRoșu8"Cauciuc turnatDual Loop1200 lbs.Oţel€977.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4XKJ4 Stivuitor manual de 1200 lb. 72 in
€978.24 /unitate