A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56HCZ , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.125 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare cu curent alternativ de uz general, design trifazic, arbore cu cheie
Motoarele de uz general trifazat Dayton sunt ideale pentru aplicații cu cuplu ridicat, cum ar fi compresoare, ventilatoare, transportoare, pompe, manipularea materialelor și mașini-unelte. Aceste unități au cadre din oțel laminate pentru durabilitate și rigiditate structurală și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă. Au carcase deschise rezistente la picurare sau complet închise, răcite cu ventilator, pentru a menține componentele interne în siguranță de supraîncălzire și umiditate. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste motoare izolate clasa F, disponibile cu puteri de ieșire cuprinse între 1 și 3 CP.