DAYTON 31TU23 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG1NNB

DAYTON 31TU23 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP

În stoc
Articol: AG2NNB Model: 31TU23

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,156.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56HCZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.1 / 1.6
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.25 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupAmplificatori de încărcare completăHPGama RPMFactor de serviciuLungime mai mică axProiectare incinte motorRPM pe placa de identificarePreț
DAYTON 31TU22 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG1NNA 31TU223001-36003.0-2.9 / 1.513001-36001.1510.75 "Deschideți Dripproof3450€625.34
DAYTON 31TU24 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG1NNC 31TU241101-12004.0-4.0 / 2.011101-12001.1512 1 / 16 "Deschideți Dripproof1150€920.64
DAYTON 31TU27 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0 / 2.523001-36001.1510.25 "Deschideți Dripproof3480€724.04
DAYTON 31TU28 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG2NNG 31TU281701-18005.9-5.0 / 2.521701-18001.1510.25 "Deschideți Dripproof1740€779.29
DAYTON 31TU29 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG3NNH 31TU293001-36008.2-7.3 / 3.733001-36001.1510.25 "Deschideți Dripproof3480€779.29
DAYTON 31TU30 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG3NNJ 31TU301701-18008.2-7.6 / 3.831701-18001.1513.875 "Deschideți Dripproof1740€1,026.44
DAYTON 31TU31 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP | AG1NNK 31TU313001-36002.9-2.7 / 1.413001-36001.1510.75 "Complet închis, ventilator3450€647.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31TU23 Motor trifazat Clasa F 3-208/230v 460 CP
€1,156.30 /unitate