Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST 22D1180-201-1088 Pompă compresor Diaph 1/20 CP 6-1/3 inch Lungime | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 compresor pompă diafa 1/20 CP 6-1/3 inch lungime

În stoc
Element: AH7NJZ Model: 22D1180-201-1088Crucea Ref: 36XD67
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
€697.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de compresor
Tip compresorDiafragmă
Aer liber CFM @ 0 PSI1.20
Amplificatori de încărcare completă4.0
HP1/20
Dimensiunea intrării1/8 "NPT
Max. Vid22.5 "Hg
Dimensiunea de ieșire1/8 "NPT
Inălțime totală5 11 / 16 "
Lungime totală6 1 / 3 "
Lățimea totală3.5 "
Cablu de alimentareDa
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.9
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Free Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Aer liber CFM @ 0 vid: 1.20

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GAST 10D1125-101-1052 Pompă compresor Diaph 1/125HP 3-2/67 inch Lungime | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/125Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
GAST 15D1150-101-1014 Pompă compresor Diaph 1/50 CP 4 inch Lungime | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/50Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
GAST 22D1180-202-1005 Pompă compresor Diaph 1/8 CP 7-47/64 inch Lungime | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 22D1180-201-1088 compresor pompă diafa 1/20 CP 6-1/3 inch lungime
€697.19 /unitate