Modulele de distribuție a energiei Altronix sunt utilizate pentru alimentarea încuietorilor electromagnetice și pentru instalarea/repararea încuietorilor electromagnetice ale ușilor. Acestea au o construcție din oțel / fenolic / fibră de sticlă pentru rezistență mecanică și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste module de distribuție a energiei sunt integrate cu indicatoare LED pentru a afișa intrarea AC și ieșirea DC. Acestea asigură umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%) și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.