€73.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Modul Power Dist, 5 ieșiri PTC
Baterii necesare
Nu
Înălţime
1"
Tensiune de intrare
12 VDC / 24 VDC
Lungime
3.5 "
Material
Fenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate
12 VDC sau 24 VDC
Subcategorie
Modul de distribuție a energiei electrice
Tip
Distribuție de energie și module auxiliare
Ieșire de tensiune
12 VDC sau 24 VDC
Lăţime
5.25 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.171
Înălțimea navei (cm)
4.57
Lungimea navei (cm)
17.27
Lățimea navei (cm)
8.89
Codul HS
8537109050
Tara natala
US
Detalii produs:
Modul de distribuție a puterii cu mai multe ieșiri pentru a converti o intrare VDC fără putere limitată în cinci ieșiri cu putere limitată clasificate în clasa 2, protejate prin PTC (funcționează atât în modurile de siguranță cât și în cele de siguranță)
Interfețe cu cele mai multe surse de alimentare DC și caracteristici releu de supraveghere a defectării alimentării și indicatori LED
Intrare: 12/24 VDC
Ieșire: 12/24 VDC @ 2 A pe ieșire
Temperatura de funcționare: 0 până la 49 grade C (32 până la 120 grade F)