Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Module auxiliare și de distribuție a energiei ALTRONIX MOM5C | AD9LDQ 4TGG7

ALTRONIX Module de distribuție a energiei și auxiliare MOM5C

În stoc
Element: AD9LDQ Model: MOM5CCrucea Ref: 4TGG7
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
€227.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul Power Dist, carcasă PTC cu 5 ieșiri
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.50
Lățimea carcasei (în.)7.25
finalizareaGri
Tensiune de intrare12 VDC / 24 VDC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
SubcategorieModul de distribuție a energiei electrice
TipDistribuție de energie și module auxiliare
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeMaterialTipLăţimePreț
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX MOM5, 5 ieșiri (Clasa 2, protejat PTC) | AD9LDP 4TGG6 MOM5Modul Power Dist, 5 ieșiri PTC3.5 "Fenolice sau Fibră de sticlăDistribuție de energie și module auxiliare5.25 "€73.42
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD16W cu 16 siguranță de ieșire | AE2ABY 4WAH9 PD16WSiguranța de ieșire a modulului Power Dist 165.88 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice6"€107.34
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD16WCB 16 ieșiri Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 PTC de ieșire5.88 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice6"€118.93
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD4UL, 4 siguranțe, ieșire nominală 3.5 A/250 V | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULSiguranța de ieșire a modulului Power Dist 45.25 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice3.25 "€55.96
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD4ULCB, suprimat la supratensiune, 4 ieșiri PTC | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 PTC de ieșire5.25 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice3.25 "€55.35
Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD8UL, 8 ieșiri cu fuzibile individuale | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULSiguranța de ieșire a modulului Power Dist 85.25 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice3.25 "€73.45
Modul de distribuție a puterii ALTRONIX PD8ULCB cu 8 ieșiri, PTC-uri nominale 2A/250V | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 PTC de ieșire5.25 "Fenolice sau Fibră de sticlăPlaca de distribuție a energiei electrice3.25 "€73.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Module de distribuție a energiei și auxiliare MOM5C
€227.99 /unitate