SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional cu ansamblu cuplat de 1/2" 250 psi


Filtru
Culoare: Roșu , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: Rezistent la ulei de nitril , Dimensiune montare: 1/2 "MNPT , Diametru interior: 1 / 2 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 0.812 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Rezistent la ulei de nitril
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
6Z789
25ft€124.56
B
5Z331
50ft€207.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?