AMETEK LAMB Motoare cu vid de descărcare prin flux


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Durata medie: 500 ore , Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5.7 " , Descărcare: Prin flux , Datorie: intermitent , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: A , Design motor: Universal AC / DC , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: Toate pozițiile , Faza: 1
StilModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț (ex. TVA)
A
116846-00
24 VDC15.72Operatii Deschise65.4€344.19
B
116309-00
120 VAC6.81Deschideți Dripproof112€119.25
C
116884-49
120 VAC9.52Operatii Deschise115€225.01
D
116297-00
120 VAC6.91Deschideți Dripproof123€129.77
A
115744
120 VAC82Deschideți Dripproof99€216.13
A
116311-01
120 VAC8.22Deschideți Dripproof95€150.09
C
115982
120 VAC9.52Operatii Deschise115€200.48
C
115923
120 VAC10.82Operatii Deschise122€186.78
E
119400-00
120 VAC6.81Operatii Deschise112€106.13
C
116146-00
120 VAC9.52Deschideți Dripproof115€203.25
A
116227-00
120 VAC8.82Deschideți Dripproof107€241.74
B
116881-50
120 VAC6.81Operatii Deschise112€123.08
E
119411-00
120 VAC6.81Operatii Deschise112€128.81
A
119402-00
120 VAC7.72Operatii Deschise94€156.34
F
119347-00
120 VAC121Operatii Deschise147€166.58
A
116432-00
120 VAC10.62Deschideți Dripproof101.3€193.43
A
116457-00
120 VAC7.72Deschideți Dripproof94€187.95
A
116669-50
120 VAC7.72Deschideți Dripproof94€157.45
A
115750
120 VAC82Deschideți Dripproof99€186.38
A
115737
120 VAC82Deschideți Dripproof99€176.15
A
116343-00
240 VAC4.72Operatii Deschise112.3€222.59
A
116604-00
240 VAC5.12Operatii Deschise119€241.74
A
115756
240 VAC3.52Deschideți Dripproof89€214.48
A
119403-00
240 VAC42Operatii Deschise102€167.31
A
116111-00
240 VAC5.82Operatii Deschise113€241.74
B
116882-50
240 VAC4.21Operatii Deschise120€132.67
B
116668-50
240 VAC3.81Operatii Deschise113€154.64
A
116670-50
240 VAC42Deschideți Dripproof102€195.32

Motoare cu vid de descărcare prin flux

Motoarele de vacuum cu descărcare prin flux Ametek Lamb sunt ideale pentru utilizarea cu canistre/utilități și sisteme de aspirare centrală pentru a muta aerul uscat și curat. Aceste motoare cu funcționare intermitentă dispun de o carcasă deschisă/deschisă rezistentă la picurare pentru a preveni supraîncălzirea motorului și rulmenți cu bile pentru a preveni scurgerile de lubrifiant și pătrunderea particulelor străine în carcasă. Cu o durată medie de viață de 500 de ore, acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de vid cu descărcare prin flux, disponibile în variante de frecvență de 50 și 60 Hz pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?