Motorul de aspirare Ametek Lamb 116311-01 își găsește aplicație în sistemele de aspiratoare din medii comerciale. Acest motor alimentează eficient mecanismul de aspirație al aspiratoarelor, asigurând îndepărtarea eficientă a murdăriei și a resturilor de pe diferite suprafețe.
Caracteristici:
- Acest motor de vid are un mecanism de descărcare prin flux, disipând căldura prin deplasarea aerului aspirat peste motor, făcându-l mai silențios în comparație cu alte tipuri.
- În plus, are un RPM ridicat de 23240 pentru o funcționare eficientă și o performanță puternică de aspirație.
- Oferă un design deschis al carcasei motorului, rezistent la picurare și suporturi de montare din aluminiu, asigurând o răcire eficientă și o instalare robustă.
Întrebări frecvente:
Î. Cât durează acest motor de vid Ametek Lamb 116311-01?
A. Durata medie de viață a acestui motor Ametek Lamb 116311-01 este de aproximativ 500 de ore în condiții normale de funcționare. Cu toate acestea, factori, cum ar fi frecvența de utilizare și întreținerea, pot afecta longevitatea acestuia.
Î. Motorul de aspirare Ametek Lamb 116311-01 necesită vreo instalare specială?
A. Este proiectat pentru o instalare simplă și se montează de obicei folosind suporturi pentru urechi. Asigurați-vă alinierea corectă și montarea sigură pentru performanțe optime.
Î. Cum pot întreține acest motor de vid?
A. Întreținerea regulată implică curățarea și inspecția motorului și a componentelor acestuia. Este esențial pentru a asigura performanță și longevitate optime. În plus, înlocuirea periilor uzate și a rulmenților de lubrifiere după cum este necesar poate prelungi durata de viață.