Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 116884-49 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AD8TJD 4M905

AMETEK LAMB 116884-49 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VCA

În stoc
Articol: AD8TJD Model: 116884-49Crucea Ref: 4M905
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
€174.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie500 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei2
Diapozitivul corpului.5.7 "
CFM @ 2-In. Orificiu115
ExternareaPrin flux
Taxăintermitent
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Hz50/60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer356
Max. Amperi9.5
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareMetal
Număr de viteze1
Inălțime totală5 13 / 16 "
Fază1
Perii de schimbMfr. Nr. 833326-51
Protectie termalaAuto
Vid (sigilat H2O)96.4
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8414596095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tipul motorului / suflantei (prin flux)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
AMETEK LAMB 115756 Motor de aspirare, debit direct, diametrul corpului de 5.7 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Deschideți Dripproof89€186.05
AMETEK LAMB 116146-00 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 220 VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Deschideți Dripproof115€183.35
AMETEK LAMB 116311-01 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Deschideți Dripproof95€145.59
AMETEK LAMB 116309-00 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi diametrul corpului, 1 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Deschideți Dripproof112€108.28
AMETEK LAMB 115744 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Deschideți Dripproof99€194.96
AMETEK LAMB 116227-00 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 2 viteze, 120 VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Deschideți Dripproof107€205.58
AMETEK LAMB 116297-00 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 1 treaptă, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Deschideți Dripproof123€125.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 116884-49 Motor de aspirare, debit direct, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VCA
€174.16 /unitate