WELCH 2546B-01 Pompă de vid cu piston 1/4 CP 27.6 inchi Hg | AH8QNL 38XV19

WELCH 2546B-01 Pompă de vid cu piston 1/4 CP 27.6 inchi Hg

În stoc
Articol: AH8QNL Model: 2546B-01Crucea Ref: 38XV19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,104.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de vid cu piston
AmenajăriPiston
Aer liber CFM la 0 in. Hg1.60
Aer liber CFM @ 0 PSI1.60
Aer liber CFM la 10 in. Hg1.55
Amplificatori de încărcare completă1.7
HP1/4
Hz60
Dimensiunea intrăriiFurtun 1/4 "
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.100
Max. Vid27.6 "Hg
Numărul de cilindri1
Dimensiunea de ieșireFurtun 1/4 "
Inălțime totală9"
Lungime totală10 "
Lățimea totală7.5 "
Fază1
Cablu de alimentareDa
Protectie termalaDa
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7112
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WELCH 2581B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 29.8 inchi Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/3Furtun 3/16 "Furtun 3/16 "10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,484.43
WELCH 2561B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 12 inci înălțime | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/3Furtun 3/16 "Furtun 3/16 "12 "17 "7.5 "€4,555.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 2546B-01 Pompă de vid cu piston 1/4 CP 27.6 inchi Hg
€2,104.49 /unitate