WELCH 2561B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 12 inci înălțime | AH8QNM 38XV21

WELCH 2561B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 12 inci înălțime

În stoc
Articol: AH8QNM Model: 2561B-50Crucea Ref: 38XV21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,628.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de vid cu piston
AmenajăriPiston
Aer liber CFM la 0 in. Hg2.30
Aer liber CFM @ 0 PSI2.30
Aer liber CFM la 10 in. Hg2.25
Amplificatori de încărcare completă2.2
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrăriiFurtun 3/16 "
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. Vid29.8 "Hg
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/16 "
Inălțime totală12 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală7.5 "
Fază1
Cablu de alimentareDa
Protectie termalaDa
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WELCH 2581B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 29.8 inchi Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/3Furtun 3/16 "Furtun 3/16 "10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,479.70
WELCH 2546B-01 Pompă de vid cu piston 1/4 CP 27.6 inchi Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/4Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "9"10 "7.5 "€2,122.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 2561B-50 Pompă de vid cu piston 1/3 CP 12 inci înălțime
€4,628.72 /unitate