WELCH 8150B-30 Rezervor Sistem de vid 1/2 CP Rezervor de 10 galoane | AH8QNN 38XV25

WELCH 8150B-30 Rezervor Sistem de vid 1/2 CP Rezervor de 10 galoane

În stoc
Articol: AH8QNN Model: 8150B-30Crucea Ref: 38XV25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,656.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de vid cu rezervor
Aer liber CFM la 0 in. Hg7.10
Aer liber CFM la 10 in. Hg4.60
Aer liber CFM la 20 in. Hg2.3
HP1/2
Dimensiunea intrăriiFurtun 3/8 "
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Max. Vid26 "Hg
Numărul de cilindri2
Inălțime totală23 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală12 5 / 16 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)78.74
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 8150B-30 Rezervor Sistem de vid 1/2 CP Rezervor de 10 galoane
€6,656.56 /unitate