THOMAS PUMPS 2688VE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / Pompă de vid, 1/3 CP, monofazat | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / pompă de vid, 1/3 CP, monofazat

În stoc
Articol: AE7LBX Model: 2688VE44Crucea Ref: 5Z648

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,176.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston / pompă de vid
Material cilindruAluminiu
finalizareaGri
Aer liber CFM la 0 in. Hg1.6
Aer liber CFM la 10 in. Hg0.98
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.48
Amplificatori de încărcare completă3.2
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. Vid29 "Hg
Tipul motoruluiStâlp umbrit, protejat termic cu înfășurare de pornire cu cuplu mare
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală7 1 / 10 "
Lungime totală9.625 "
Lățimea totală6.75 "
Fază1
Cablu de alimentareDa
RPM1750
Evaluarea sunetului63 dBA @ 60 psi
Temp. Gamă104 de grade până la 50 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăSandwich rezistent la coroziune
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.83
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer continuu fără ulei utilizat pentru aplicații cu flux de aer ridicat în mașini industriale și auto
    • Componente lubrifiate permanent pentru funcționare fără zgomot, până la 63 dBA la 60 psi
    • Cilindrul din aluminiu acoperit dur asigură o durabilitate mai bună a pistonului
    • Design echilibrat dinamic cu un motor cu magnet permanent pentru a oferi o putere de până la 1750 rpm

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
THOMAS PUMPS 2688CE44 Compresor de aer cu piston / Pompă de vid, 1/3 CP, 115 Vac, finisaj gri | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€887.67
THOMAS PUMPS 617CA22 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/8hp | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€649.33
THOMAS PUMPS 688CE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / Pompă de vid, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€915.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / pompă de vid, 1/3 CP, monofazat
€1,176.64 /unitate