Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS PUMPS 617CA22 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/8hp | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/8cp

În stoc
Articol: AE7LBV Model: 617CA22Crucea Ref: 5Z646
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
€636.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston / pompă de vid
Material cilindruAluminiu
AmenajăriInelul pistonului articulației turului
finalizareaGri
Aer liber CFM la 0 in. Hg0.78
Aer liber CFM @ 0 PSI0.78
Aer liber CFM la 10 in. Hg0.47
Aer liber CFM @ 100 PSI0.07
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.16
Aer liber CFM @ 20 PSI0.59
Aer liber CFM @ 40 PSI0.42
Aer liber CFM @ 50 PSI0.37
Amplificatori de încărcare completă3.1
HP1/8
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.100/100
Max. Vid25.6 "Hg
Tipul motoruluiStâlp umbrit, protejat termic cu înfășurare de pornire cu cuplu mare
Numărul de cilindri1
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală6 4 / 5 "
Lungime totală8"
Lățimea totală5"
Fază1
Cablu de alimentareDa
RPM1750
Evaluarea sunetului63 dBA @ 60 psi
Temp. Gamă104 de grade până la 50 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăSandwich rezistent la coroziune
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa compresor fără ulei concepută pentru operațiuni de flux de aer la presiune înaltă în mașini industriale, aplicații auto și producție
    • Dispune de un motor protejat termic cu poli umbrit pentru a proteja componentele sensibile de temperaturile excesive
    • Cilindru ușor din aluminiu pentru rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung
    • În conformitate cu standardele UL

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
THOMAS PUMPS 2688CE44 Compresor de aer cu piston / Pompă de vid, 1/3 CP, 115 Vac, finisaj gri | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83
THOMAS PUMPS 688CE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / Pompă de vid, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.54
THOMAS PUMPS 2688VE44 Compresor de aer cu piston fără ulei / Pompă de vid, 1/3 CP, monofazat | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/8cp
€636.58 /unitate