Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fier de lipit WELLER PES51, 50 W, 24 V, 350 - 850 grade F | AB3PGN 1UNE4

WELLER Fier de lipit PES51, 50 W, 24 V, 350 - 850 grade F

În stoc
Articol: AB3PGN Model: PES51Crucea Ref: 1UNE4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€136.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de lipit
MânerCreion subțire
Lungime7.875 "
Temp. Evaluare350 la 850 grade F
varfulŞurubelniţă
Dimensiunea sfaturilor0.062 "Wide
Voltaj24
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8515110000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Echipat cu vârfuri din seria ET, cositorite cu lipire fără plumb, folosită pentru a topi și aplica fire de lipit pentru îmbinarea obiectelor metalice și a suprafețelor similare/diferite
    • Dispune de un cablu din cauciuc siliconic care nu se poate arde, asigurând rezistență la temperaturi extreme
    • Element de încălzire cu bobinat nicrom, fibră de sticlă și ceramică
    • Compatibil pentru utilizarea cu statiile de lipit Weller PES51

Variante de produs

ProdusModelMânerArticolLungimeDimensiunea sfaturilorTipVoltajWattsPreț
Fier de lipit WELLER SP175 175 W L 12 1/2 inch | AC9VJK 3KMT8 SP175Plastic rezistent la impactCiocan de lipit12.5 "5 / 8 "-120175€191.17
Fier de lipit WELLER WP30 30 W L 7 7/8 inch | AC9VJL 3KMT9 WP30Prindere pernă din plasticCiocan de lipit7.875 "1 / 8 "Profesional12030€110.88
Fier de lipit cu vitralii WELLER SPG80L, 80 W, mâner cu prindere cu pernă | AE4CNE 5JH70 SPG80LGrip de pernăCiocan de lipit--Greutate redusă și compact120 VAC80€88.35
Fier de lipit WELLER W100P3 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Grip de pernăCiocan de lipit----100€227.94
Fier de lipit WELLER W60P3 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Grip de pernăCiocan de lipit---120V60€253.98
WELLER 0052916699 Extragere fum fier de lipit | AF7CNP 20UX38 0052916699-Ciocan de lipit-----€461.02
Fier de lipit WELLER BP650MP Conic alimentat cu baterii | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlasticFier de lipit fără fir6"5 / 16 "Pe baterii6V4.5€43.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Fier de lipit PES51, 50 W, 24 V, 350 - 850 grade F
€136.92 /unitate