Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fier de lipit WELLER W100P3 100 W | AE4CNF 5JH78

WELLER Fier de lipit W100P3 100 W

În stoc
Articol: AE4CNF Model: W100P3Crucea Ref: 5JH78

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€257.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de lipit
MânerGrip de pernă
Temp. Evaluare600 la 800 grade F
varfulCupru nichelat
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8515110000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMânerArticolLungimeDimensiunea sfaturilorTipVoltajWattsPreț
Fier de lipit WELLER PES51, 50 W, 24 V, 350 - 850 grade F | AB3PGN 1UNE4 PES51Creion subțireCiocan de lipit7.875 "0.062 "Wide-2450€159.21
Fier de lipit WELLER SP175 175 W L 12 1/2 inch | AC9VJK 3KMT8 SP175Plastic rezistent la impactCiocan de lipit12.5 "5 / 8 "-120175€222.28
Fier de lipit WELLER WP30 30 W L 7 7/8 inch | AC9VJL 3KMT9 WP30Prindere pernă din plasticCiocan de lipit7.875 "1 / 8 "Profesional12030€110.88
Fier de lipit cu vitralii WELLER SPG80L, 80 W, mâner cu prindere cu pernă | AE4CNE 5JH70 SPG80LGrip de pernăCiocan de lipit--Greutate redusă și compact120 VAC80€88.35
Fier de lipit WELLER W60P3 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Grip de pernăCiocan de lipit---120V60€276.16
WELLER 0052916699 Extragere fum fier de lipit | AF7CNP 20UX38 0052916699-Ciocan de lipit-----€536.04
Fier de lipit WELLER BP650MP Conic alimentat cu baterii | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlasticFier de lipit fără fir6"5 / 16 "Pe baterii6V4.5€43.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Fier de lipit W100P3 100 W
€257.46 /unitate