WELLER

Fondată în 1945, Weller, cu sediul central în Lexington, Carolina de Sud, SUA, produce unelte inventive de lipit, filtrare, unelte de precizie și soluții de sudare pentru diverse aplicații în producția de electronice. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Pneumatică

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sudare Filtru

sudurăVezi tot

  • Distribuitoare de flux

    Include dozator de flux FD2D sigur pentru ESD, utilizat pentru distribuirea de rășină, flux și solvenți de ulei și pentru prevenirea scurgerilor și a deșeurilor

  • Accesorii de lipit

    Ansambluri adaptoare conforme cu RoHS, filtre de carbon, produse de curățare a vârfurilor, ace filetate, bureți, creioane etc. ideale pentru aplicații de lipire casnice și grele

  • Stații de lipit și dezlipit

    Folosit pentru întreținere și reparații și pentru a proteja componentele sensibile. Poate suporta temperaturi de până la 1110 grade F și oferă încălzire rapidă și recuperare rapidă a temperaturii

  • Arme de lipit și vase

    Produse profesionale/de consum, utilizate pe scară largă pentru lipirea în masă a plăcilor de circuite imprimate (PCB) și a firelor de cositorit în aplicații casnice, comerciale și industriale

  • Sfaturi de lipit

    Proiectat pentru lipirea prin tragere, lipirea pieselor cu cip, lipirea conectorilor și lipirea QFP. Livrat în șurubelniță / dalta / filetat / micro / conic / rotund / cuțit / cilindric / plat

  • Sudori

    Include seringi acţionate cu aer pentru distribuirea micro-aerului în aplicaţiile de lipit. Dispune de un design cu vârf Luer Lock pentru a realiza conexiuni fără scurgeri între două părți și sunt furnizate cu dopuri din cauciuc sau plastic

Extractoare de fum și accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru extragerea fumului

    Accesorii ESD-safe compatibile cu sistemele de prelucrare WRS, precum și stațiile de lipit WSL și WSD81. Se utilizează împreună cu extractorii de fum pentru a direcționa, controla și absorbi 80% din fumurile nocive

  • Extractoare de fum

    Folosit pentru lipire manuală, lipire grea, curățare, lipire, umplere și aplicații similare. Poate gestiona tensiunea de intrare în intervalul 120 V - 230 V și poate purifica aerul de până la patru locuri de muncă. Dispune de control reglabil al presiunii pentru a optimiza reglarea debitului de aer

Echipamente de sudare cu gazVezi tot

  • Lanterne de butan

    Capabil să genereze o flacără puternică și rezistentă la vânt de 2500 de grade F. Folosit pentru lipirea, lipirea, încălzirea, îndoirea și slăbirea piulițelor și șuruburilor metalice

Despre WELLER

Catalogul Weller include o linie cuprinzătoare de pistoale de lipit / oale / vârfuri și extractoare de fum, torțe cu butan și accesorii. Al brandului arme de lipit sunt adecvate pentru lipirea componentelor electronice și a pieselor ușoare din tablă și asamblarea vitraliilor. Acestea dispun de un mâner pistol cu ​​un declanșator reglabil cu vârful degetelor, proiectat pentru o manevrare ușoară și un plus de confort pentru utilizator. Weller extractor de fum este utilizat pentru a îndepărta gazele nocive și particulele în aer formate în timpul lipirii sau sudării. Este echipat cu filtre HEPA pentru particule de aer de înaltă eficiență, asigurând o siguranță sporită.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Weller încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Allegro, Hakko și Lincoln Electric. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Weller disponibile.

Livrarea

Aceste produse Weller sunt mari spre mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum pot avea grijă de pistoalele de lipit Weller?

Pentru a vă întreține pistoalele de lipit Weller, păstrați-le fără murdărie și resturi. Ștergeți în mod regulat vârful cu un burete umed pentru a îndepărta orice reziduu acumulat și atunci când nu este utilizat, păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. Dacă vârful este deteriorat sau corodat, înlocuiți-l cu unul nou.

Cum aleg extractorul de fum Weller potrivit pentru nevoile mele?

Atunci când alegeți un aspirator Weller potrivit, verificați dimensiunile spațiului de lucru, tipul de fum produse și cât de des vor fi utilizați. Weller oferă o varietate de modele cu diferite capacități de flux de aer și tipuri de filtre, permițându-vă să alegeți pe cel care corespunde cel mai bine cerințelor dumneavoastră.

Este sigur să folosiți torțe cu butan Weller?

Da, lanternele cu butan Weller sunt sigure datorită caracteristicilor lor de siguranță încorporate, cum ar fi blocarea de siguranță, mecanismul de oprire automată și materialele care pot rezista la temperaturi ridicate.

Cum se folosește o oală de lipit Weller?

Pentru a utiliza o oală de lipit Weller, începeți prin a-l așeza pe o suprafață rezistentă la căldură și stabilă. Adăugați cantitatea necesară de lipit în oală și porniți elementul de încălzire. Așteptați ca vasul să se încălzească și să atingă temperatura dorită înainte de a scufunda piesa de prelucrat în lipitura topită.

Produse exclusive pentru marcă