Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6574490 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTA 3CGN9

SMC VALVES 6574490 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Push To Connect 3/8 In

În stoc
Element: AC8MTA Model: 6574490Crucea Ref: 3CGN9
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
€38.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneFNPT x Push to Connect
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiTip conexiuneTip mânerID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES 7153490 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRV 3CGN4 7153490UnghiFNPT x BarbLung3 / 8 "1 / 4 "€28.63
SMC VALVES 6577090 Supapă cu bilă din PVC Unghi Mnpt x Barb furtun 1/4 In | AC8MTD 3CGP3 6577090UnghiMNPT x furtun BarbLung1 / 4 "1 / 4 "€28.12
SMC VALVES 6575890 Supapă cu bilă din PVC Angle Mnpt x Jaco 1/4 In | AC8MTH 3CGP7 6575890UnghiMNPT x JACOLung-1 / 4 "€30.70
SMC VALVES 7051790 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Capac furtun 3/4 In | AC8MWX 3CHA9 7051790In linieCapac furtun FNPT XPavilion-3 / 4 "€56.81
SMC VALVES 7050090 Supapă cu bilă din PVC Luptă în linie x Mght 3/4 In | AC8MWZ 3CHC2 7050090In linieFGHT x MGHTPavilion-3 / 4 "€56.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6574490 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Push To Connect 3/8 In
€38.27 /unitate