DAYTON 7H194 Suflantă 36 1/2 in | AF3KTL

DAYTON 7H194 Suflantă 36 1/2 in

În stoc
Articol: AF3KTL Model: 7H194

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,397.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă885
CFM @ 0.250-In. SP21,120
CFM @ 0.500-In. SP20,614
CFM @ 0.750-In. SP20,108
CFM @ 1.000-In. SP19,599
CFM @ 1.500-In. SP18,557
CFM @ 2.000-In. SP17,457
CFM @ 2.500-In. SP16,258
CFM @ 3.000-In. SP14,881
CFM @ 3.500-In. SP13,145
dBA @ 5 Picioare78
Adâncime60-7/8 "
Amplificatori de încărcare completă24.6/12.3
Înălţime72.125 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.39 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP9.97
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor215T
CP motor10
RPM motor1760
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire39.25 "
Lățime de ieșire28.5 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-15/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților36 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții13 1 / 16 "
Lăţime62.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 519.1038
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorCP motorPreț
DAYTON 7H192 Suflantă 36 1/2 in | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€21,127.82
DAYTON 7H193 Suflantă 36 1/2 in | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€21,932.84
DAYTON 7H195 Suflantă 36 1/2 in | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€22,141.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H194 Suflantă 36 1/2 in
€22,397.80 /unitate