WATTS Seria LF140 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii de reședință automată


Filtru
BtuH: 3,085,000 , Presiune setată din fabrică: 150 psi , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Mfr. Serie: LF140 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Oţel inoxidabil
StilModelMax. Temp.Inaltimea corpuluiMaterial corpMax. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiLățimea corpuluiPreț (ex. TVA)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Bronz fără plumb94 psi1"125 psi3"-€2,096.07
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Bronz fără plumb113 psi1"150 Psi6"-€1,844.85
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Alama fără plumb-1"125 psi--€1,948.14
C
LF140S3-150-210-1"
210 de grade F5.625 "Bronz fără plumb-1"150 Psi-2.625 "€962.13
D
LF140X6 150-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "150 Psi--€825.57
D
LF1403S 125-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "125 psi--€1,335.17
D
LF140X6 125-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "125 psi--€842.27
D
LF140X8 150-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "150 Psi--€888.33
E
LF140X9-150-210-1"
210 de grade F5.5 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-1"150 Psi-3"€1,120.39
D
LF140S3 150-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "150 Psi--€755.95
F
LF140X8 125-210 3/4
210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "125 psi--€920.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?