Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF140X6 150-210 1 Supapă de siguranță a presiunii, 6 inchi L, 150 psi, 1 inch dimensiune, 3,085000 Btu | BP4FXJ 161Z89

WATTS 0121457 Supapă de reducere a presiunii, 6 inchi L, 150 psi, 1 inch dimensiune, 3,085000 Btu

În stoc
Articol: BP4FXJ Model: LF140X6 150-210 1Crucea Ref: 161Z89
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
€1,844.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz fără plumb
Capacitate de descărcare3085000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru113 psi
Mfr. SerieLF140
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil
Lungimea sondei termostatului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0463

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inaltimea corpuluiMaterial corpMax. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiLățimea corpuluiPreț
WATTS LF140S3-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 de grade F5.625 "Bronz fără plumb-1"150 Psi-2.625 "€962.13
WATTS LF140X9-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune admisie 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 de grade F5.5 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-1"150 Psi-3"€1,120.39
WATTS LF140X6 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "150 Psi--€825.57
WATTS LF140S3 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "150 Psi--€755.95
WATTS LF1403S 125-210 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "125 psi--€1,335.17
WATTS LF140S3 125-210 1 supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1 inch, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 de grade F-Bronz fără plumb94 psi1"125 psi3"-€2,096.07
WATTS LF140X6 125-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 de grade F-Alama fără plumb-3 / 4 "125 psi--€842.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121457 Supapă de reducere a presiunii, 6 inchi L, 150 psi, 1 inch dimensiune, 3,085000 Btu
€1,844.85 /unitate