Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Freză indexabilă F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Freză indexabilă F2234b080z0510

În stoc
Articol: AD6CCQ Model: F2234.B.080.Z05.10Crucea Ref: 44V558
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
€1,434.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
ClemăFS1022
Surub de prindereFS1030 (Torx 20)
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.394 "
Diametru3.15 "
Introduceți șurubulFS1010 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2234.B.080.Z05.10
Numărul de inserții necesare5
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.063

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de inserții necesarePlictisiClemăLungime totalăDiametrul tijei.Surub de prindereLungimea de tăiereDiametruPreț
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Freză indexabilă F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€1,147.81
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Freză indexabilă F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,292.49
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Freză indexabilă F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€1,084.10
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Freză indexabilă F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€1,147.81
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Freză indexabilă F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,418.74
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Freză indexabilă F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€1,171.16
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z07.06 Freză indexabilă F2234b080z0706 | AD6CCW 44V563 F2234.B.080.Z07.0671.063 "FS10351.968 "1.063FS359 (Torx 15)0.236 "3.15 "€1,601.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Freză indexabilă F2234b080z0510
€1,434.02 /unitate