Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401003 3/8 Npt Cord Grip Aluminiu | AE3CEZ 5C800

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401003 3/8 Npt Snur Grip Aluminiu

În stoc
Articol: AE3CEZ Model: 07401003Crucea Ref: 5C800
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
€143.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. Gamă0.38 "până la 0.44"
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialRacord din aluminiu și plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)3-3/4 "
Dimensiunea NPT1/2 în.
Dimensiunea comerțului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401011 3/4 Npt Cord Grip Aluminiu | AE8FZP 6D130 74010113 / 4 "€157.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011252 1-1/2 Npt Cord Grip Aluminiu | AE8GAA 6D140 740112521.5 "€383.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011256 1-1/2 Npt Cord Grip Aluminiu | AE8GAE 6D148 740112561.5 "€473.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011257 1-1/2 Npt Cord Grip Aluminiu | AE8GAF 6D149 740112571.5 "€474.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011258 2 Npt cablu de prindere Aluminiu | AE8GAG 6D150 740112582"€494.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011259 2 Npt cablu de prindere Aluminiu | AE8GAH 6D151 740112592"€516.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011261 2 Npt Cord Grip Aluminiu | AE8GAL 6D156 740112612"€666.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401003 3/8 Npt Snur Grip Aluminiu
€143.31 /unitate