Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 10.94 inch lungime | AE7MAH 5ZEG4

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 10.94 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MAH Model: 2.00DXPSR04.00Crucea Ref: 5ZEG4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€191.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas1-1 / 4 "-12
Lungime totală10.94 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEG2 Cilindru de aer 2 inch cursa 8.94 inch lungime | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"€196.64
SPEEDAIRE 5ZEG5 Cilindru de aer 5 inch cursa 11.94 inch lungime | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"€197.47
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Cilindru de aer 12.94" L oțel inoxidabil | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"€206.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 10.94 inch lungime
€191.69 /unitate