DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și ruliu 30 in | AA6GAA

DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și rola de 30 in

În stoc
Element: AA6GAA Model: 13W869

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,863.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForfecare combinată
Lungime de îndoire (in)30-1 / 4
LamăDual Edge reglabil și reversibil
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)20
ConstrucţieFontă
Lățimea de tăiere30 In.
.Oțel carbon, oțel tratat termic tată, dimensiuni 1, 2, 3, 6, 8 și 10 ", formare continuă în formă de V femelă
Lățimea degetelor (inch)1, 2, 3, 6, 8, 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.65
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)100.08
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rolls (Min 1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolPreț
DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rulou 12 in | AA4EAQ 12G596FontăMașini de formare a metalelor€999.59
DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și ruliu 52 in | AA4EAR 12G597FontăMașini de formare a metalelor€6,119.89
DAYTON 12G598 Banc de frana 24 in | AA4EAT 12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
DAYTON 12G599 Frână de podea activată cu piciorul 40 in | AA4EAU 12G599Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€5,930.28
DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și ruliu 40 in | AA6GAE 13W873FontăForfecare combinată€2,820.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și rola de 30 in
€1,863.38 /unitate