DAYTON 12G599 Frână de podea activată cu piciorul 40 in | AA4EAU

DAYTON 12G599 Frână de podea activată 40 inchi

În stoc
Element: AA4EAU Model: 12G599

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,930.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașini de formare a metalelor
Lungime de îndoire (in)40
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)12
ConstrucţieCorp realizat din plăci de oțel sudate
.Oțel carbon, oțel tată, dimensiuni 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm și 270mm
Lățimea degetelor (inch)25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 270mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 327.6
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Adâncimea cutiei (în) (6)
    • Max. Ridicarea fasciculului (In.) (1-7 / 8)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolPreț
DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rulou 12 in | AA4EAQ 12G596FontăMașini de formare a metalelor€999.59
DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și ruliu 52 in | AA4EAR 12G597FontăMașini de formare a metalelor€6,119.89
DAYTON 12G598 Banc de frana 24 in | AA4EAT 12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și ruliu 30 in | AA6GAA 13W869FontăForfecare combinată€1,863.38
DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și ruliu 40 in | AA6GAE 13W873FontăForfecare combinată€2,820.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12G599 Frână de podea activată 40 inchi
€5,930.28 /unitate