DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rulou 12 in | AA4EAQ

DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rolă 12 in

În stoc
Element: AA4EAQ Model: 12G596

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€999.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașini de formare a metalelor
Lungime de îndoire (in)12
LamăDual Edge reglabil și reversibil, fabricat din oțel pentru scule
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)20
ConstrucţieFontă
Lățimea de tăiere12 In.
.Oțel carbon, oțel tată, dimensiuni 1 ", 2", 3 ", 4", formare continuă în formă de V femelă
Lățimea degetelor (inch)1-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.775
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rolls (Min. 1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolPreț
DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și ruliu 52 in | AA4EAR 12G597FontăMașini de formare a metalelor€6,119.89
DAYTON 12G598 Banc de frana 24 in | AA4EAT 12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
DAYTON 12G599 Frână de podea activată cu piciorul 40 in | AA4EAU 12G599Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€5,930.28
DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și ruliu 30 in | AA6GAA 13W869FontăForfecare combinată€1,863.38
DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și ruliu 40 in | AA6GAE 13W873FontăForfecare combinată€2,820.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rolă 12 in
€999.59 /unitate