DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și ruliu 40 in | AA6GAE

DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și rola de 40 in

În stoc
Articol: AA6GAE Model: 13W873

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,820.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForfecare combinată
Lungime de îndoire (in)40-1 / 2
LamăDual Edge reglabil și reversibil
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)20
ConstrucţieFontă
Lățimea de tăiere40-1 / 2 In.
.Oțel carbon, oțel tratat termic tată, dimensiuni 1, 1 1/2, 2, 4, 7, 10, 15 ", formare continuă în formă de V femelă
Lățimea degetelor (inch)1, 1 1/2, 2, 4, 7, 10, 15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.95
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rolls (Min 1-11 / 16 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolPreț
DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rulou 12 in | AA4EAQ 12G596FontăMașini de formare a metalelor€999.59
DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și ruliu 52 in | AA4EAR 12G597FontăMașini de formare a metalelor€6,119.89
DAYTON 12G598 Banc de frana 24 in | AA4EAT 12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
DAYTON 12G599 Frână de podea activată cu piciorul 40 in | AA4EAU 12G599Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€5,930.28
DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și ruliu 30 in | AA6GAA 13W869FontăForfecare combinată€1,863.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și rola de 40 in
€2,820.90 /unitate