DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și ruliu 52 in | AA4EAR

DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și rolă 52 in

În stoc
Articol: AA4EAR Model: 12G597

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,119.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașini de formare a metalelor
Lungime de îndoire (in)52
LamăDual Edge reglabil și reversibil, fabricat din oțel pentru scule
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)16
ConstrucţieFontă
Lățimea de tăiere52 In.
.Oțel carbon, oțel masculin, dimensiuni 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 4", 7", 9", 10", și 15", formare continuă în formă de V.
Lățimea degetelor (inch)1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 4, 7, 9, 10, 15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 526.05
Înălțimea navei (cm)92.96
Lungimea navei (cm)179.07
Lățimea navei (cm)58.93
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rolls (Min. 2-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolPreț
DAYTON 12G596 Combinație de frână de forfecare și rulou 12 in | AA4EAQ 12G596FontăMașini de formare a metalelor€999.59
DAYTON 12G598 Banc de frana 24 in | AA4EAT 12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
DAYTON 12G599 Frână de podea activată cu piciorul 40 in | AA4EAU 12G599Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€5,930.28
DAYTON 13W869 Combinație de frână de forfecare și ruliu 30 in | AA6GAA 13W869FontăForfecare combinată€1,863.38
DAYTON 13W873 Combinație de frână de forfecare și ruliu 40 in | AA6GAE 13W873FontăForfecare combinată€2,820.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12G597 Combinație de frână de forfecare și rolă 52 in
€6,119.89 /unitate