Material pentru bucșă: Bronz , Diametru cablu: 1 / 2 " , Lungimea cablului: 35 " , Material cablu: Dura Plex , Culoare: Galben , Adâncime: 9 1 / 4 " , Dimensiunea discului: 7" , Înălțime: 32 " , Tip cârlig: Fixaţi , Max. Sarcina admisa: 300 lbs. , Diametru conductă: 1" , Factor de securitate: 3:1 , Stil: Acționat manual , latime: 43 "
Troliuri de protecție
Troliiurile de protecție Allegro sunt folosite pentru ridicarea și coborârea echipamentelor în spații compacte. Acestea dispun de piese laterale din aluminiu de înaltă rezistență, acoperite cu finisaj galben pentru rezistență la intemperii și la uzură. Aceste trolii au un disc dublu, sistem de frânare cu blocare automată a sarcinii pentru a asigura un control pozitiv al sarcinii și sunt integrate cu o frânghie împletită Dura-Plex care oferă un raport excelent rezistență-greutate.