ALLEGRO SAFETY 9401-10 Troliu pentru balustradă, dimensiune 35 x 1/2 inch | AE9UPC 6MKN6

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Troliu pentru balustradă, dimensiune 35 x 1/2 inch

În stoc
Element: AE9UPC Model: 9401-10Crucea Ref: 6MKN6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu de gardă
Material bucșăBronz
Cablu Dia.1 / 2 "
Lungime cablu35 "
Material pentru cabluDura Plex
CuloriGalben
Adâncime9 1 / 4 "
Dimensiunea discului7"
Înălţime32 "
Dimensiunea cârligului9 / 16 "
Tipul de cârligFixaţi
Lungime36 "
MaterialAluminiu
Max. Sarcină admisibilă300 lbs.
Pipe-l.1"
Factor de securitate3:1
StilAcționat manual
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeMaterialPreț
ALLEGRO SAFETY 9401-36 Funie de troliu pentru bară de protecție | AG8FEX 9401-36Cârlig de troliu de gardă35 "Dura-Plex împletit€305.15
ALLEGRO SAFETY 9401-10S Suport troliu pentru șină de protecție | CD4UTN 9401-10STroliu de gardă--€249.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Troliu pentru balustradă, dimensiune 35 x 1/2 inch
€1,406.75 /unitate