Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF 008PCQT-1 Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon 008 | AE3JGX 5DMH9

WATTS 1 LF 008PCQT-1" Dispozitiv de prevenire a returului anti-sifon 008

În stoc
Articol: AE3JGX Model: 1 LF 008PCQT-1"Crucea Ref: 5DMH9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,059.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon
Material corpAlama fără plumb
ConexiuneIPS
Lungime7.5 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpConexiuneMărimeaTemp. GamăLăţimeÎnălţimeDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 800M4QT3/4" Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, bronz | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronzNPT3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F6.25 "5"3 / 4 "€298.79
WATTS 800M4QT-1" Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 1 inch, bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 de grade până la 180 de grade F6.5 "5.375 "1"€331.73
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Alama fără plumbIPS1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€1,063.20
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Dispozitiv de prevenire a returului anti-sifon 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Alama fără plumbIPS3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€992.21
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Anti-sifon de prevenire a returului 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Alama fără plumbFIP3 / 4 "33 de grade până la 140 de grade F2.25 "6.5 "-€367.27
WATTS 1 LF 800M4QT-1" Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Alama fără plumbFIP1"33 de grade până la 140 de grade F3.437 "7.5 "-€369.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF 008PCQT-1" Dispozitiv de prevenire a returului anti-sifon 008
€1,059.55 /unitate